「イヤホン形状」から絞り込む
ワイヤレスヘッドホン Bluetoothオーム電機当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書型式口径40mm ダイナミック・密閉型色ブラック質量(g)約150電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性(感度:-42dB)インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)25取扱説明書(2.9MB)音圧感度(dB)115変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約7(50%音量)マルチポイント2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5オーム電機翌々日出荷
耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)どこまでも軽い装着感音漏れを抑えつつ心地よい音を追求ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続最大連続再生4.5時間充電ケース イヤホン4回充電指先タッチでかんたん操作Φ12mm高指向性ドライバー本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-42dB±2dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)指向性マイク:無指向性防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)取扱説明書(3.07MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3オーム電機翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetoothオーム電機翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応オーム電機翌々日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホンハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応マグネット結合でスマート収納イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約51使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)感度-40dBコード長さ(mm)約250外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)102指向性マイク:全指向性防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による取扱説明書(3.13MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約60時間対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホンPLUS ブラック 充電ケース兼スピーカー LEDライト搭載オーム電機翌々日出荷
完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホンイヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカーオートペアリング&ロールスワップ左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみタッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)Bluetooth正規ライセンス品専用充電コード、ハンドストラップ付属本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子)最大出力(W)スピーカー:約3感度-42dB(イヤホン)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)スピーカー口径36mm×1(4Ω)LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量)指向性マイク:無指向性取扱説明書(3.85MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応オーム電機4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920取扱説明書(3.11MB)通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラックオーム電機3日以内出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間 Bluetooth Ver. 5.1 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書色ブラック質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)約5(50%音量)再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920待ち受け時間(時間)約250変調方式GFSK通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480イヤホン形状カナル型対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]オーム電機3日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、型式ダイナミック型質量(g)約16.5電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)コード長さ(mm)約450外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)通信方式BluetoothVer.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)通話可能時間(h)約4(50%音量)再生可能時間約4(50%音量)指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dBインピーダンス(Ω)16防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)音圧感度(dB)97変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40ドライバー径(Φmm)10連続待受時間約15時間対応コーデックSBCマルチポイント同時待受:最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6gオーム電機4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920取扱説明書(3.12MB)通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスネックイヤホン 重低音・マグネット付き・10時間再生オーム電機4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 110mAh)●再生:通話可能時間●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約27電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法イヤホン単体…幅13.6×高さ20.3×奥行22.5mm(イヤーチップM装着時)、ネックバンド…幅125×高さ170×奥行10mm感度104±3dBインピーダンス16Ω充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000取扱説明書(2.99MB)通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応オーム電機4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量)付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子)外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mmインピーダンス32Ω充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約7.5時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920取扱説明書(2.9MB)通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応オーム電機4日以内出荷
仕様●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性付属品Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書型式密閉ダイナミック型質量(g)約178出力class 2電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3動作温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生可能時間音楽:約14時間(音量中位)ドライバーユニット(Φmm)口径約40変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約最大10周波数帯域(GHz)2.4000~2.4835伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスステレオインナーホン ネックタイプ・高音質・マグネット連結オーム電機4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約10電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cmインピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約6時間(50%音量)通信距離(m)見通し約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
ページ: 1/ 3