21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
HZP 30 EPOS | SENNHEISERHZP 30EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
129税込142
1セット(6個)
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
交換用イヤースポンジ ELPA交換用イヤースポンジELPA(1件のレビュー)
379税込417
1セット(6個)
当日出荷
イヤホン用イヤースポンジ
ブラックイヤホン形状インナーイヤー型
ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコムヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブルエレコム(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)1
HZP 32 EPOS | SENNHEISERHZP 32EPOS | SENNHEISER(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 30 USB CTRL、SC 30 USB ML、SC 60 USB CTRL、SC 60 USB ML直径(mm)60
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
イヤホン・ケーブル用ケース アーテック[学校教材・教育玩具]イヤホン・ケーブル用ケースアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
346税込381
1個
当日出荷
断線防止にカラビナ付でバッグに装着できる内ポケット付材質:PU。サイズ:70×70×25mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PU寸法(cm)7×7×2.5アズワン品番65-2743-91
イヤホンパッド オーム電機イヤホンパッドオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1セット(6個)
当日出荷
イヤホン用のイヤーパッド(インナータイプ専用)
材質ウレタン対応機種外径15~17.5mmのインナーホン
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズM
ヘッドホン延長コード エレコムヘッドホン延長コードエレコム(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)3
ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下エレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ディスプレイの背面などに貼り付け、デッドスペースを有効活用して収納でき、シリコン製のカーブを描いた形状でヘッドホンバンド部の変形を防ぐヘッドホン用ハンガー型スタンドです。
材質シリコン、ポリカーボネートブラック質量(g)約53対応機種ヘッドホン:重さ1000g以下※バンド幅44mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×61×59
イヤホン延長コード 2M オーム電機イヤホン延長コード 2Mオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステレオ音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)2仕様ステレオ音声用プラグ径(Φmm)Φ3.5
変換プラグ S3.5J-S6.3P #2 オーム電機変換プラグ S3.5J-S6.3P #2オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
ヘッドホン延長コード audio-technicaヘッドホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
749税込824
1個
7日以内出荷
高純度99.997% OFC線採用で高音質。 音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
用途ヘッドホンコードを長くしたい時に
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110AJVC(ビクター)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
標準ジャック→ミニプラグ 標準/ステレオ標準プラグを変換ST
ヘッドホンスタンド ホルダー クランプ式 ドリンクホルダー付 デスク下 収納 エレコムヘッドホンスタンド ホルダー クランプ式 ドリンクホルダー付 デスク下 収納エレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。
材質アルミ、シリコン質量(g)約170耐荷重(kg)約9対応機種ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×135×95
ヘッドホンハンガー audio-technicaヘッドホンハンガーaudio-technica(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90耐荷重(kg)約1
ヘッドホン/イヤホン関連品