USBハンドセットサンワサプライ当日出荷
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)質量(g)80ケーブル長(m)1.2周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32アズワン品番64-0899-50指向性マイクロフォン部:全(無)指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)最大入力(mW)ヘッドフォン部:50装着方式ハンズフリーマイクミュート○音量調節○
フックサンワサプライ4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)ポート数USBAポート×2対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク定格出力DC5V3.1A(最大)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)定格入力DC5V
イヤースポンジサンワサプライ当日出荷
MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン関連品 の新着商品
ページ: 1/ 3
CSTD 01EPOS | SENNHEISER税込¥1,978~¥1,798~