「接続方式」から絞り込む
2.4GHz無線接続(1)
3.5mmステレオミニプラグ(7)
6.3mmステレオ標準プラグ(5)
Bluetooth(1)
先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)
質量(g)約58(ケーブル含む)
形式ダイナミック型27mm(ステレオ)
ケーブル長(m)約2
周波数特性20~20000Hz
アズワン品番64-0880-32
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)148(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.0(左側片出し)
口径(Φmm)ドライバー:40
インピーダンス46Ω
プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングヘッドセット。音楽用フラグシップヘッドホン『WH-1000XM6』と同等のソニー独自開発ドライバーユニットを採用。Fnatic共同開発のFPSに特化したEQプリセット搭載。ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」搭載。ソニーの音楽用ヘッドホンで定評のある「ノイズキャンセリングモード」と「外音取り込みモード」を搭載。広帯域スーパーワイドバンドマイク搭載で、高繊細でクリアかつ自然なサウンドを通話相手に届ける。単一指向性で口元まで届くブームマイク構造と、AIによるノイズリダクションで周囲のノイズを最小限に抑え発話者の音声のみを収集。260g(マイク含まず)の軽量設計と、快適性と遮音性を両立した本体設計。長時間プレイ可能なロングバッテリー:連続使用時間30H(ノイズキャンセリングOFF時)
色ブラック
ケーブル長(m)約2
接続方式2.4GHz無線接続
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)133(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.0(両出し)
口径(Φmm)ドライバー:38
プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ
インピーダンス35Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番582-5499
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS樹脂
幅(mm)165
型式ダイナミック型
高さ(mm)195
タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
奥行(mm)85
ケーブル長(m)2
再生周波数帯域(Hz)0.02~24
音圧レベル(dB)出力:103mW
ドライバー径d1(Φmm)40
最大入力(W)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。
・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
・音漏れしにくい密閉タイプ。
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。
・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2
本体質量(g)約97
再生周波数帯域(Hz)18~22000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)43
最大入力(mW)500
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。
電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。
新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。
持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。
ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m)2.0(片出し)
型式オープンエアーダイナミック型
色ブラック
質量(g)約140(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~19,000
音圧レベル(dB)100(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
躍動感のある低音域から繊細な高音域までバランスよく再生。演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
電子ピアノなど、楽器演奏用にチューニングした新設計Φ40mmドライバー採用。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
収納に便利なスイーベル折りたたみ機構。
コード長さ(m)2.0(片出し)
型式オープンエアーダイナミック型
質量(g)約140(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)103(出力)
インピーダンス(Ω)47
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)1000
装着方式オーバーヘッド
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式オープンエアーダイナミック型
質量(g)163(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.0(左側片出し)
口径(Φmm)ドライバー:40
インピーダンス48Ω
プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)
型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
色ブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
コード長さ(m)2
接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
充電時間(時間)約1.5
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)48
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)53
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)20~20000
ハイレゾ音源対応
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。
・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
コード長さ(m)2
本体質量(g)163(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類左側片出し
インピーダンス(Ω)48
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB)101
イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。