絞り込み
ブランド
  • AKGPRO
  • Jabra(48)
  • audio-technica(38)
  • SONY(24)
  • EPOS(22)
  • 長塚電話工業所(11)
  • Yealink(9)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • JVC(ビクター)(8)
  • ELPA(7)
  • EPOS | SENNHEISER(7)
  • オーム電機(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • SHURE(4)
  • MARSHALL(4)
  • エレコム(3)
  • プリンストン(3)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
優れた音質と快適な装着感を両立したセミオープンエアー型ヘッドホン。綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウンドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きもリアルに再現。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造セミオープンエアー型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)15Hz~25kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
極めて正確で緻密な描写力を備えた高品位オープンエアー型ヘッドホン。原音の再現性を追求した、独自のハウジング構造を採用。目の前で演奏を聴いているかのように音場が広く、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。新開発の高性能ドライバーを搭載し、従来のオープンエアー型ヘッドホンでは再現が難しかった低域も、鮮明かつ量感豊かに出力。またイヤーパッドには、耳の周りの形状に合わせて自在に変形する低反発素材を採用し、ドライバーが発した音を余すことなく鼓膜に届けることが可能。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC/5mカールコード、OFC(EK500 S)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)、キャリングポーチ質量(g)298(除ケーブル)構造オープンエアー型感度93dB SPL/mW @1kHzインピーダンス62Ω再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン K240 STUDIO-Y3 [Φ3.5mm ミニプラグ] AKGPROヘッドホン K240 STUDIO-Y3 [Φ3.5mm ミニプラグ]AKGPRO
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
クラシカルなデザイン。特許取得されたVarimotion XXLトランスデューサー搭載スタジオヘッドホン、3年保証特別モデル クラシカルなデザイン。特許取得されたVarimotion XXLトランスデューサー搭載スタジオヘッドホン、3年保証特別モデル ・セルフアジャスト機能付きヘッドバンド搭載 装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できます ・オーバーイヤーデザイン 耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れず快適にお使いいただけます ・ケーブルは取外し可能 ・構造:セミオープンエアー型ヘッドホン ・感度(1kHz):91dB SPL/mW ・再生周波数帯域:15Hz~25kHz ・インピーダンス:55Ω ・イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ・入力コネクター:3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ) ・ケーブル:着脱式、片出し ・質量:230g(除ケーブル) ・付属品:(ヘッドホンケーブル(3m ストレート. OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) プロ向けモデルとして考えぬかれたハイコスパのセミオープン銘機 本機はセミオープンタイプのダイナミック型ヘッドホンで、AKGのプロ向けラインナップでも最エントリーに位置づけられる。しかし、プロ用モデルのために開発された独自の「XXLトランデューサー」や、異なる2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造、中心部と外縁部で厚みを変えた特許技術「バリモーションテクノロジー」の採用など、AKGの技術がふんだんに投入されている。 ケーブルは着脱が可能で、断線時も簡単に交換できるのが嬉しい。しかもヒビノ独自の1年保証を加えた3年保証の特別モデルとなっており、長く安心して使うことができる。 高域はハイハットがきれいに響き鮮明だが、きつさが少ないために疲れにくい音だ。中域では女性/男性ボーカル共に明瞭感が高く、歌詞もよく聴きとれる。低域はウッドベースの迫力が感じられるくらい十分な量感が確保されているが、本来モニター用であるため不自然に張り出すような過剰な低音はない。 プロ用というと無機的で硬いダイレクトな音を想像してしまうかもしれないが、本機は広がりのある自然で気持ちの良い音色を実現した、家で音楽を長時間楽しむにも適したモデルである。 文:佐々木 喜洋 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ防水仕様非対応イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
25,980税込28,578
1台
13日以内出荷
気品ある美しい外観と高品位なサウンドを両立したプロフェッショナル・ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。イヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
付属品3.5mmステレオ・ミニプラグアダプター(はめ込み式、金メッキ)、ヘッドホンスタンド質量(g)290(除ケーブル)構造オープンエアー型感度93dB SPL/mW @1kHzインピーダンス62Ω再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ3mストレート、片出し入力コネクタ標準プラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
上位機種の性能を受け継ぐオープンエアー型ヘッドホンのエントリーモデル。上位機種にも採用されている独自のハウジング構造により、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
付属品標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)256(除ケーブル)構造オープンエアー型感度92dB SPL/mW @1kHzインピーダンス120Ω再生周波数帯域(Hz)12Hz~39.5kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ3mストレート(OFC)、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
色付けのない極めて自然なサウンドが得られる密閉型ヘッドホン。密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/ 5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造密閉型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)16Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。
付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)316(除ケーブル)構造密閉型感度109dB SPL/mW @1kHzインピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)12Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
微細な音声信号も丁寧に描き出すオープンエアー型ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルとイヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
付属品ヘッドホンケーブル(3mストレート、OFC(EK300))、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)290(除ケーブル)構造オープンエアー型感度93dB SPL/mW @1kHzインピーダンス62Ω再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
オーバーヘッド型ヘッドホン