「接続方式 」から絞り込む
カテゴリ: オーバーヘッド型ヘッドホンブランド: エレコムすべて解除
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途 コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品 ウインドスクリーン 色 ブラック 質量(g) 約52(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.2 対応機種 USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×140×65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×90×65 アーム長さ(mm) 【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット 30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェース USB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 保証期間 1年間 指向性 【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式 両耳ネックバンドタイプ 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】20 マイクミュート 有 音量調節 【ヘッドフォン】有
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 スリム テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 当日出荷
スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途 スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品 ウインドスクリーン 色 ブラック 質量(g) 約41(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.2 対応機種 USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×50×160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×70×30 アーム長さ(mm) 【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット 30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェース USB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 保証期間 1年間 指向性 【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式 両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】20 マイクミュート 有 音量調節 【ヘッドフォン】有
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途 コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品 ウインドスクリーン 色 ブラック 質量(g) 約110(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.2 対応機種 USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×70×170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×110×70 アーム長さ(mm) 【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェース USB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ) 保証期間 1年間 指向性 【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式 両耳大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】20 マイクミュート 有 音量調節 【ヘッドフォン】有
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 ワイヤレス 両耳 オーバーヘッドタイプ 2.4GHz ( 有線 3.5mm 接続可能 ) 無指向性 16時間連続使用 ステレオ ブラック エレコム 当日出荷
耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
質量(g) 約220※付属品を除く 保証期間 1年間 付属品 USBアダプター(USBーA)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 通信距離(m) 最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz) 2.4帯 連続通話時間(時間) 最大約14 電源 DC5V 型式 密閉ダイナミック、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 色 ブラック 外形寸法(mm) 約165×約80×約200 入力端子 USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間) 約3.5 指向性 【マイク】無指向性 各種認証 TELEC 動作湿度(%RH) 20~80(ただし、結露無きこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 再生時間(時間) 【連続最大】約16
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3