絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • Cisco(シスコ)(10)
  • SOUL(ソウル)(6)
  • PGA(4)
  • VERTEX STYLE(4)
  • オーム電機(3)
  • audio-technica(2)
  • Gumdrop(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • SONY(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • マクセル(1)
  • HIDISC(1)
  • EPOS | SENNHEISER(1)
  • エムディーエス(1)
  • ACRIVO(1)
  • MCO(1)
接続方式
  • USB(5)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(3)
  • 色ブラック(5)
コード長さ(m)
  • 1.3(1)
  • 1.8(3)
  • 2.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
USB(5)
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー)PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載BUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
USB接続両耳ヘッドバンド40mm大型ドライバー採用ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8接続方式USB Type-A感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class B感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続BUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式小型で持ち運びに便利なイヤフック式しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド
USBヘッドホン