絞り込み
ブランド
  • Cisco(シスコ)
  • SOUL(ソウル)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • PGA(4)
  • VERTEX STYLE(4)
  • オーム電機(3)
  • audio-technica(2)
  • Gumdrop(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • SONY(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • マクセル(1)
  • HIDISC(1)
  • EPOS | SENNHEISER(1)
  • エムディーエス(1)
  • ACRIVO(1)
  • MCO(1)
接続方式
  • Bluetooth(2)
  • USB(4)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(4)
  • 色ブラック(8)
コード長さ(m)
  • 2.3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
Bluetooth(2)
USB(4)
ヘッドセット 321Q USB-C 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 321Q USB-C 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
欠品中
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット 721Q ワイヤレス シングル オンイヤー Bluetoothヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケース Cisco(シスコ)ヘッドセット 721Q ワイヤレス シングル オンイヤー Bluetoothヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケースCisco(シスコ)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量シングルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブルカーボン ブラック接続方式Bluetooth(R)、USB A充電時間(時間)2.2スピーカーステレオ応答周波数(Hz)マイク:80~6800スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能Bluetooth5プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)装着方式片耳通信距離(m)65(213フィート)イヤホン形状オーバーヘッド使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)スピーカーサイズ(mm)30オーディオコーデックSBC再生時間(時間)音楽:最大45
ヘッドセット 322 両耳タイプノイズキャンセリング 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Type-C接続 Cisco(シスコ)ヘッドセット 322 両耳タイプノイズキャンセリング 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Type-C接続Cisco(シスコ)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-Cブラック質量(g)127接続USB Type A/C外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット 322Q USB-C 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 322Q USB-C 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-C接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格であるとはいえ、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを提供する軽量なデュアルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット 322Q USB 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 322Q USB 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカードカーボン ブラック質量(g)127ケーブル長(m)2.3対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series接続方式USBマイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz応答周波数(Hz)マイク:150~6800動作温度(℃)0~45スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)スピーカー:50音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドスピーカーサイズ(mm)30コネクタタイプUSB-A
ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカードカーボン ブラック質量(g)87ケーブル長(m)2.3対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series接続方式USBマイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz応答周波数(Hz)マイク:150~6800動作温度(℃)0~45スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)スピーカー:50音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドスピーカーサイズ(mm)30コネクタタイプUSB-A
ヘッドセット 722Q ワイヤレス デュアル オンイヤーBluetooth ヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケース Cisco(シスコ)ヘッドセット 722Q ワイヤレス デュアル オンイヤーBluetooth ヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケースCisco(シスコ)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブルカーボン ブラック接続方式Bluetooth(R)、USB A充電時間(時間)2.2スピーカーステレオ応答周波数(Hz)マイク:80~6800スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能Bluetooth5プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)装着方式両耳通信距離(m)65(213フィート)イヤホン形状オーバーヘッド使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)スピーカーサイズ(mm)30オーディオコーデックSBC再生時間(時間)音楽:最大45
ヘッドセット 322 両耳タイプノイズキャンセリング 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Cisco(シスコ)ヘッドセット 322 両耳タイプノイズキャンセリング 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-ACisco(シスコ)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタブラック質量(g)127接続USB Type A外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Type-C接続 Cisco(シスコ)ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Type-C接続Cisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-Cブラック質量(g)87接続USB Type A/C外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Cisco(シスコ)ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-ACisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタブラック質量(g)87接続USB Type A外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160RoHS指令(10物質対応)対応
USBヘッドホン