ボーカル用ダイナミックマイク LNAGAOKA8日以内出荷
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%