11.6インチ aiwa Chromebook S11aiwa(アイワ)8日以内出荷
コンパクトなボディにIntel CPUを搭載し、高速かつ安定した無線LAN 802.11 axに対応。耐久性に優れた設計で、持ち運びに最適。MIL-STD-810H規格準拠の落下テストに合格し、さらに温度、衝撃、振動、耐久性、防水などに関する各種の厳しいテストをクリアしています。日常の衝撃や振動も問題ありません。ディスプレイは360°回転可能なコンバーチブル型設計。多様なスタイルに自在に変形させることで従来のノートパソコンよりも柔軟な使い方が可能です。テントスタイルで動画視聴、タブレットスタイルでお絵描き、ノートパソコンスタイルで仕事など、用途に合わせてお使いいただけます。バッテリーは安心の長時間駆動で、どこでも快適に作業ができます。