絞り込み
ブランド
  • LIVA
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • Dell Technologies(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(18)
  • 富士通(17)
  • EPSON(14)
  • NEC(13)
  • NEC三菱(5)
  • Dynabook(5)
  • ASUS TeK(5)
  • アドテック(4)
  • ユニテック(3)
  • Maxtang(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • MouseComputer(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
使用CPU
  • Celeron(2)
  • Ryzen(1)
  • その他(1)
OS
  • Windows 10 IoT Enterprise(1)
  • Windows 10 Pro(1)
  • Windows 11 Pro(3)
メモリー容量
  • 4GB(3)
  • 8GB(3)
  • 16GB(2)
SSD
  • 64GB(1)
光学ドライブ
  • なし(1)
なし
コア数
  • 4(1)
4
動作周波数(GHz)
  • 2.8(1)
2.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用CPUから絞り込む
Celeron(2)
Ryzen(1)
その他(1)
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデルLIVA
58,980税込64,878
1個
当日出荷
Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体Windows 11 Pro プリインストール4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100OSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)ベース:1.1、ブースト:2.8BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2コア数4SSD64GBメモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス光学ドライブなしVESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N6000モデル LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N6000モデルLIVA
73,980税込81,378
1個
予約販売
Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体Windows 11 Pro プリインストール4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000スロット空き:なしOSWindows 11 Pro 64bitBluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックスVESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデルLIVA
57,980税込63,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー容量4GB(最大16GB:8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N4500スロット空き:1プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N4500BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2容量(GB)ストレージ:64(eMMC)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続)VESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズLIVA
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載microSDカードスロット搭載4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載HDMI-CEC対応USB 3.2×2、USB 2.0×1Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド本体質量(g)約359出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力:冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンクインターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート保証期間1年適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80OSWindows 10 Pro 64bitロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1BluetoothBluetooth 4.1映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4VESA対応対応湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac
デスクトップPC