「ディスプレイ」から絞り込む
arrows We2 M07 ライトブルーFCNT翌日出荷
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色ライトブルーサイズ約155mm×約73mm×約9mm質量(g)180以下(TBD)ディスプレイ約6.1インチ(HD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 7025バッテリー容量(mAh)4500OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)容量(GB)RAM/ROM:4+128リフレッシュレート(Hz)60
arrows AlphaFCNT翌日出荷
パワフル&タフ。AI搭載 arrows最上位モデル Alpha。カラー:ブラック/ホワイトメモリ容量(RAM:12GB、ROM:512GB)
仕様●CPU(SoC名称):MediaTek Dimensity 8350 Extreme●アウトカメラ:約5030万(広角F1.8) / 約4990万(超広角F2.05)●インカメラ:約4990万(広角F2.0)●おサイフケータイ(R):○●外部接続:3.5mmイヤホンマイクジャック:-●外部接続:外部デバイス/その他:DisplayPort 1.4 / Wi-Fiを経由したディスプレイ出力●外部接続:充電・データ通信:USB Type-C●指紋認証:サイドタッチ指紋センサー(電源ボタン兼用)付属品ACアダプタ(90W充電器)/USBケーブル、保証証、スタートガイドメモリーROM:512GB / RAM:12GB解像度2670×1200 (Super HD)保証期間引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限る防塵防水性能〇(IP6X)充電時間(分)35外部メモリー【最大容量】microSD/microSDHC/microSDXC(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5000OSAndroid(TM) 15BluetoothVer.5.4画面仕様有機ELWi-FiIEEE802.11:a/b/g/n/ac/ax (2.4/5/6GHz)防水○(IPX6/8/9)NFC○リフレッシュレート(Hz)最大144
arrows We2 M07 ライトオレンジFCNT翌日出荷
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色ライトオレンジサイズ約155mm×約73mm×約9mm質量(g)180以下(TBD)ディスプレイ約6.1インチ(HD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 7025バッテリー容量(mAh)4500記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)リフレッシュレート(Hz)60
arrows We2 M07 ネイビーグリーンFCNT翌日出荷
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色ネイビーグリーンサイズ約155mm×約73mm×約9mm質量(g)180以下(TBD)ディスプレイ約6.1インチ(HD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 7025バッテリー容量(mAh)4500記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)リフレッシュレート(Hz)60
arrows We2 Plus M06 スレートグレイFCNT翌日出荷
ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
色スレートグレイサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144
arrows We2 Plus M06 シャンパンシルバーFCNT翌日出荷
ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
色シャンパンシルバーサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3