絞り込み
ブランド
  • APERTO
  • TEAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリアンプリファイア APERTOプリアンプリファイアAPERTO
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
高音質を追求し、無駄のない安定した回路構成で歪を少なくするために 歪率0.00004%のOPアンプを採用。ゆったりとした、寛ぎの時間を提供します。こだわり抜いた設計思想|1プリント基板は大型の一枚で構成して抵抗は金属皮膜1%品のリードタイプを採用して耐熱放散、セパレーション特性を向上させる設計をしています。オーディオ用電解コンデンサー、フィルムコンデンサーを多く使用し、特性に有利な部品の選択をしています。こだわり抜いた設計思想|2基板の設計については、入力端子を含むヘッドアンプ、入力信号の切り替え、各調整ボリューム、出力端子までワンボード上に展開しています。回路のオフセットラインは左右を分離し構成して、ノイズレベル、セパレーション特性にすぐれた設計をしています。また、グランドラインも入出力および左右に意識した分離設計をしています。こだわり抜いた設計思想|3回路構成としては、イコライザーヘッドアンプ、トーンコントロールアンプ、出力調整回路、電源回路等で成り立たせています。プリアンプとして電源投入時の安定点を得るために、スタンバイ回路を設け10秒間を出力信号の発生阻止をしています。こだわり抜いた設計思想|4OPアンプの特性は電源領域を幅広く活用でき、オフセットポイントの安定度を十分に得ることができます。入力インピーダンス高く保つことができ、出力インピーダンスを低く得ることができます。回路構成を安定良く作り上げることができます。また、OPアンプの持つ特性を回路へ反映し良い結果を得られます。こだわり抜いた設計思想|5特にイコライザーヘッドアンプの様に高利得が必要な回路には最適で、歪の少ない特性を得られます。周波数特性もノイズ特性もディスクリートの様に能動素子を多用することを考えれば、ずっと有利です。左右のセパエーション特性においても、回路の分離設計がしやすいことからおのずと良い特性を得ることができます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)4スイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:0.3mVrms、PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:100Ω、PHONO-MM:47KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO(MC/MM)、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2関連資料(2.2MB)出力レベルOUT1.2:1Vrms
プリアンプリファイア APERTOプリアンプリファイアAPERTO
629,800税込692,780
1個
6日以内出荷
無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2関連資料(2.2MB)出力レベルOUT1.2:1Vrms
オーディオ/MIDIインターフェース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら