双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです。2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。
仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できます
セット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル)
色黒
質量(g)345(0.76lb)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″
機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95%
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルCSCB-01IP
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。