スピーカー_USBサンワサプライ当日出荷
ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約396(本体のみ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70周波数特性60~15000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)インピーダンス(Ω)4