7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E17(1)
E26(6)
灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105 質量(g)40 定格電圧AC100V(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)640 (50W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700(電球色) 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 入力電流(A)0.08 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 寸法(mm)Φ60×105 【ガラス】クリア(銅色) 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (45W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。
寸法(mm)Φ54×77 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。
寸法(mm)Φ65×145 質量(g)55 定格電圧AC100V(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)640 (50W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700(電球色) 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 入力電流(A)0.08 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)500 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2200(暖系電球色) 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 入力電流(A)0.08 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

スティックタイプの特徴は筒形でスリムなので筒型照明器具などでも活躍してくれます。 ペンダント型照明器具でそのまま使用していただいてもスマートな印象を与えてくれます。
用途外観のシルエットが細くスマートな印象がありますので、その特徴を生かして様々なシーンで使用していただけます。 寸法(mm)Φ32×185 質量(g)50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)405 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)電球色:2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 入力電流(A)0.07 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
寸法(mm)Φ60×105 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700(電球色) 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷