絞り込み
ブランド
  • エコリカ(1)
種別
  • 27WFPL形(1)
口金
  • GY10q-4
  • G8.5(1)
  • G9(1)
  • G13(121)
  • GX10q(6)
  • GX16t-5(16)
  • GX24Q(6)
  • GY10q-2(1)
  • GY10q-6(2)
  • GY10q-7(2)
  • GY10q-9(2)
  • GY10q-10(2)
  • GZ16(1)
  • R17d(6)
  • RX17d(2)
  • その他(5)
光色
  • 光色昼白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
コンパクト蛍光灯
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
1000~1500未満
定格電力(W)
  • 10未満(1)
10未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
27WFPL形(1)
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
LED蛍光灯