絞り込み
種別
  • 10W形
  • 15W形(6)
  • 16W形(1)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(22)
  • 27WFDL形(1)
  • 27WFPL形(1)
  • 27W形(2)
  • 30W形(3)
  • 32W形(6)
  • 36WFPL形(2)
  • 36W形(1)
  • 40W形(46)
  • 55WFPL形(2)
  • 55W形(1)
  • 86W形(1)
  • 110W形(1)
  • その他(27)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
口金
  • G13(3)
  • GZ16(1)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満
定格電力(W)
  • 10未満(3)
10未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • オスラム(1)
  • エコリカ(1)
アイリスオーヤマ・オーム電機・東芝ライテック・オスラム・エコリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形
15W形(6)
20W形(22)
27W形(2)
30W形(3)
32W形(6)
36WFPL形(2)
40W形(46)
55WFPL形(2)
その他(27)
直管形LEDベースライト 東芝ライテック直管形LEDベースライト東芝ライテック
7,798税込8,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
口金GZ16平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)エコリカ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに口金G13材質ガラス+飛散防止フィルム加工入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
当日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色オスラム
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可
LED蛍光灯