絞り込み
種別
  • 27W形
  • 10W形(6)
  • 15W形(6)
  • 16W形(1)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(22)
  • 27WFDL形(1)
  • 27WFPL形(1)
  • 30W形(3)
  • 32W形(6)
  • 36WFPL形(2)
  • 36W形(1)
  • 40W形(46)
  • 55WFPL形(2)
  • 55W形(1)
  • 86W形(1)
  • 110W形(1)
  • その他(27)
口金
  • GX10q(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
10~20未満
ブランド
  • エコリカ(1)
  • エコデバイス(1)
エコリカ・エコデバイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形(6)
15W形(6)
20W形(22)
27W形
30W形(3)
32W形(6)
36WFPL形(2)
40W形(46)
55WFPL形(2)
その他(27)
LEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色エコデバイス
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
種別FPL27W寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
LED蛍光灯