絞り込み
種別
  • 27WFPL形
  • 10W形(6)
  • 15W形(6)
  • 16W形(1)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(22)
  • 27WFDL形(1)
  • 27W形(2)
  • 30W形(3)
  • 32W形(6)
  • 36WFPL形(2)
  • 36W形(1)
  • 40W形(45)
  • 55WFPL形(2)
  • 55W形(1)
  • 86W形(1)
  • 110W形(1)
  • その他(27)
口金
  • GY10q-2(1)
  • GY10q-4(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
10未満
ブランド
  • エコリカ(1)
エコリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形(6)
15W形(6)
20W形(22)
27W形(2)
30W形(3)
32W形(6)
36WFPL形(2)
40W形(45)
55WFPL形(2)
その他(27)
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
LED蛍光灯