絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • エコリカ(9)
  • 岩崎電気(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 三菱電機(4)
  • オスラム(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • ソディック(3)
  • 日動工業(2)
  • マキテック(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • エコデバイス(2)
  • 東京メタル(2)
  • 光商事(2)
  • 大作商事(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
種別
  • 10W形(1)
  • 40W形(3)
  • その他(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(3)
光色
  • 光色昼光色(6)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(1)
口金
  • G13(4)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(4)
800~900未満・1000~1500未満・2000~3000未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・蛍光灯
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
10~20未満・20~30未満
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LED蛍光灯 :「40W LED」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • 40w led 直管
  • 40w led
  • 40w led ラピッド
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形(1)
40W形(3)
その他(1)
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
直管形LEDランプ オーム電機直管形LEDランプオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用電球の種類LED
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ15形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:8.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長436mm × 外径28.0mm 質量:85g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:8.0W 定格入力電流:135mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LED蛍光灯