絞り込み
ブランド
  • SOARING(ソァーイング)
  • モノタロウ(1)
  • エコデバイス(33)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • 岩崎電気(15)
  • エコリカ(15)
  • オーム電機(13)
  • HotaluX(ホタルクス)(13)
  • エコ・トラスト・ジャパン(12)
  • オスラム(11)
  • 光商事(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(7)
  • 東京メタル(7)
  • 三菱電機(6)
  • Livtec(リブテック)(5)
  • 日動工業(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
口金
  • G13(3)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
1000~1500未満・2000~3000未満
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(1)
10未満・10~20未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
1,298税込1,428
1セット(2本)
3日以内出荷
安心の5年保証従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形20W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質プラスチック全長(mm)580質量(kg)0.078定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)28定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.13ランプの種類LED材質(ソケット)プラスチック使用場所屋内用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300
LED直管20W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管20W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形20W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)580質量(kg)0.166定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)0.079ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
19,980税込21,978
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
14,980税込16,478
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)
LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
1,198税込1,318
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
LED 直管 10W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 10W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
1,198税込1,318
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
22,980税込25,278
1セット(10本)
翌々日出荷から31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
1,498税込1,648
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
LED 直管 10W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 10W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
889税込978
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証SOARING(ソァーイング)
2,298税込2,528
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
LED 直管 20W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
839税込923
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
2,398税込2,638
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
LED 直管 20W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 2本セット SOARING(ソァーイング)LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 2本セットSOARING(ソァーイング)
1,698税込1,868
1セット(2本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
LED 直管 40W Hf形 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W Hf形 10年保証SOARING(ソァーイング)
2,298税込2,528
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
LED 直管 40W Hf形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W Hf形 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
22,980税込25,278
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
LED 直管 20W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
1,498税込1,648
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
21,980税込24,178
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
14,980税込16,478
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
LED 直管 20W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 2本セット SOARING(ソァーイング)LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 2本セットSOARING(ソァーイング)
2,398税込2,638
1セット(2本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
889税込978
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
LED蛍光灯