絞り込み
種別
- その他(1)
口金
- GX16t-5(1)
光色
その他(1)
ホワイト(1)
昼光色(1)
昼白色(2)
温白色(1)
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 3000~4000未満(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(2)
- エコデバイス(43)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 岩崎電気(19)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- エコリカ(15)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- オーム電機(13)
- エコ・トラスト・ジャパン(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- OSRAM(オスラム)(11)
- 光商事(10)
- 三菱電機(8)
- MG(旧エム・システム技研)(8)
- 東京メタル(8)
- Livtec(リブテック)(5)
- 日動工業(4)
- フィリップス(4)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
その他(1)

直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】
コイズミ照明¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷幅(mm)580消費電力(W)9.9口金GX16t-5定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色形名LDL20T・N/10/13・G3光束(Lm)1290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3色乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否可調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否可エコロジー商品省エネ