絞り込み
ブランド
  • セーフラン安全用品
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(177)
  • サンエス(65)
  • クロダルマ(27)
  • S-AIR(シンメン)(22)
  • ブレイン(21)
  • アルトコーポレーション(20)
  • NSP(20)
  • 村上被服(19)
  • マキタ(16)
  • ジーベック(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 長信ジャパン(9)
  • TRUSCO(7)
  • さくら電子(7)
  • リンクサス(Linxas)(6)
  • 昭和商会(5)
  • フォーク(5)
  • CUC(中国産業)(5)
  • 大沼プランニング(5)
商品区分
  • セット品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
セット品(1)
AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセットセーフラン安全用品
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)
AS-COOL(TM)専用バッテリー セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用バッテリーセーフラン安全用品
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服専用ファン(ASF01)専用バッテリーです。本品は必ず専用化学防護服(AS001)及び専用取付ファン(ASF01)と組み合わせてご使用ください。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A関連資料(0.9MB)
AS-COOL(TM)専用取付ファン セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファンセーフラン安全用品
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質PC+シリコン質量(g)約160動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)防水保護等級IP55
アクセサリ 空調ウェア・服