絞り込み
ブランド
  • バートル
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(186)
  • サンエス(57)
  • クロダルマ(34)
  • 村上被服(34)
  • S-AIR(シンメン)(27)
  • ブレイン(21)
  • アルトコーポレーション(20)
  • NSP(20)
  • マキタ(16)
  • Y'sGOD(16)
  • ジーベック(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 長信ジャパン(9)
  • 昭和商会(8)
  • リンクサス(Linxas)(8)
  • TRUSCO(7)
  • さくら電子(7)
  • COVELL(コベル)(6)
  • フォーク(5)
商品区分
  • ファン(1)
  • 色ブラック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー バートルリチウムイオンバッテリーバートル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです約4時間の急速充電です出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計ですファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯しますバッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できますスイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給仕様充電可能温度:0~40℃付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
ファンユニット バートルファンユニットバートル
6,598税込7,258
1箱(2個)
当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです最大毎秒120リットルの風量を発揮しますウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属していますファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
用途作業現場・屋外作業・レジャー活動時等での空調・冷却・熱中症対策等付属品ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC370セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1ブラック消費電力(W)30.7(30V)、15.1(23V)、5.6(16V)、1.9(9V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×107×43使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)111.5保管温度(℃)-10~45風量(L/sec)最大120(30V)・最大91(23V)・62(16V)・38(9V)
アクセサリ 空調ウェア・服