SWS ULファンセット昭和商会翌日出荷
業界最軽量クラスの超軽量ファン。
厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。
ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。
最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)寸法(Φ×mm)105×40質量(g)86モーターブラシレス使用環境温度(℃)0~40穴径(Φmm)90(対応ウェア)色ブラック