G-POWER 15Vバッテリーセット昭和商会翌日出荷
業界トップクラスの大容量14700mAhバッテリー(充電ケーブル付き)15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載軽量・コンパクトなラウンド設計
適合ULファンセット(N22-01)セット内容バッテリー、ケーブル付き充電器寸法(mm)72×101×26質量(g)285出力電流(A)最大3.2使用電池リチウムイオン使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4保管温度範囲(℃)-10~45定格出力電圧(DC V)15/12/10/8稼働時間(時間)15V/4.5(※)、12V/5、10V/8、8V/14バッテリー容量(Wh)53(3.6V/14700mAh)
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
ページ: 1/ 3
急速充電器快適ウェア税込¥1,758¥1,598