「商品区分」から絞り込む
ケーブル単体 ケーブル単品ジーベック当日出荷
用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
空調服14.4V専用ケーブルジーベック当日出荷
空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。トラスコ品番529-6638適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012品名空調服14.4V専用ケーブル
小型バッテリーセットジーベック当日出荷
出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
空調服18V専用ケーブルジーベック当日出荷から翌々日出荷
用途空調服用。機種バッテリー:BT23211、ファン:FA23112
空調服14.4V専用ケーブルジーベック当日出荷
空調服14.4V専用ロングケーブルです。
用途空調服用。トラスコ品番529-6630品名空調服14.4V専用ロングケーブル機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
大容量バッテリー本体 単品ジーベック当日出荷
用途空調服用。トラスコ品番115-9498品名急速AC充電アダプター充電時間(時間)約8
ワンタッチファン単体2個 ファン単品ジーベック翌々日出荷
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
14.4V対応ファン(2個)ジーベック3日以内出荷
セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
小型バッテリーセット 単品各種ジーベック9日以内出荷
出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
用途空調服用。トラスコ品番256-4127品名小型バッテリー出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約4(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
ページ: 1/ 3
接続ケーブルCUC(中国産業)税込¥714¥649