絞り込み
ブランド
  • NSP
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(177)
  • サンエス(65)
  • クロダルマ(27)
  • S-AIR(シンメン)(24)
  • ブレイン(21)
  • アルトコーポレーション(20)
  • 村上被服(19)
  • マキタ(16)
  • ジーベック(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 長信ジャパン(9)
  • TRUSCO(7)
  • さくら電子(7)
  • リンクサス(Linxas)(6)
  • 昭和商会(5)
  • フォーク(5)
  • CUC(中国産業)(5)
  • 大沼プランニング(5)
商品区分
  • その他(1)
  • セット品(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラック(11)
サイズ
  • フリー(1)
材質
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
セット品(2)
その他(1)
NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入) NSPNZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)NSP
479税込527
1セット
5日以内出荷
Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSPNZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20VNSP
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
NZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12V NSPNZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12VNSP
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】61厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35高さ(mm)【バッテリー】104質量(g)【バッテリー】181【ファン】86出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSPNZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)NSP
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)NSP
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
NZ-BT20 Nクールウェア バッテリー本体 20V NSPNZ-BT20 Nクールウェア バッテリー本体 20VNSP
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。幅(mm)75厚さ(mm)25ブラック高さ(mm)115質量(g)315出力20V / 17V / 13.5V / 10V対応NZ-FA20充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
NZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12V NSPNZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12VNSP
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。幅(mm)61厚さ(mm)26ブラック高さ(mm)104質量(g)181出力12V / 10V / 8V / 6V対応NZ-FA12充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
Nクールひんやりパック NSPNクールひんやりパックNSP(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
8日以内出荷
40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。
用途Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。ファン付ウェアが使えない環境に。厚さ(mm)25シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V NSPNZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20VNSP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20ブラック充電時間(時間)3
NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSPNZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20VNSP(1件のレビュー)
699税込769
1個
6日以内出荷
用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20ブラック
NZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12V NSPNZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12VNSP
699税込769
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT12ブラック
NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSPNZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12VNSP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。適合NZ-BT12ブラック充電時間(時間)3.5
Nクールウェア ファン NSPNクールウェア ファンNSP
6,198税込6,818
1セット(2個)
3日以内出荷
薄型・軽量で最大風量107L/秒の圧倒的大風量!
適合NZ-BT20寿命2000時間最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
Nクールウェア ファン NSPNクールウェア ファンNSP
5,298税込5,828
1セット(2個)
3日以内出荷
薄型・軽量で最大72L/秒の快適風量!
適合NZ-BT12/NZ-LIB寿命2000時間最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
Nクールウェア バッテリー本体 NSPNクールウェア バッテリー本体NSP
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス!
適合【ケーブル】NZ-CA20【充電器】NZ-CG20出力20V / 17V / 13.5V / 10V対応NZ-FA20専用充電時間3時間バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
Nクールウェア バッテリー本体 NSPNクールウェア バッテリー本体NSP
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12出力12V / 10V / 8V / 6V対応NZ-FA12専用充電時間3.5時間バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
Nクールウェア スターターキット NSPNクールウェア スターターキットNSP
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V) / 61(10V) / 50(8V) / 38(6V)
Nクールウェア スターターキット NSPNクールウェア スターターキットNSP
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V) / 97(17V) / 75(13.5) / 57(10V)
腰スペーサー2 NSP腰スペーサー2NSP
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。 中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2 NSPNZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2NSP
2,090税込2,299
1個
9日以内出荷
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備にセット内容その他ブラック風速(m/s)2.3
アクセサリ 空調ウェア・服