絞り込み
「色」から絞り込む

まつげにやさしいカーラー 標準
粧美堂¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷まぶたのカタチにフィットしやすい、ゆるやかなフレーム形状。大きく開く幅広キャッチャー。1プッシュで3段階カール!材質スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×37×145
アイラッシュカーラー ブラック
コイズミ(小泉成器)¥3,390税込¥3,7291台8日以内出荷まぶたのカーブに合わせてまつげを一気にカール(eyeフィットカーブ)。まつげをしっかり束ねてボリューム感アップ(ボリュームコーム)。まつげをセパレートしてパノラマ感アップ(セパレートコーム)。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。コンパクト&スリムボディ。携帯に便利なキャップ付。
リングアイラッシュカーラー
貝印¥999税込¥1,0991個4日以内出荷指がかけやすいリング形状&ダブルワイヤーで開閉操作が安定し軽い力でカールすることができるカーブ19.5°のアイラッシュカーラーです。目の横幅が狭く、虹彩(黒目)の割合が高い方へ。材質鉄・シリコーンゴムサイズ(mm)142×60×39
リングアイラッシュカーラー21
貝印¥999税込¥1,0991個4日以内出荷指がかけやすいリング形状&ダブルワイヤーで開閉操作が安定し軽い力でカールすることができるカーブ21°のアイラッシュカーラーです。目の横幅がやや広めの方へ。材質鉄・シリコーンゴムサイズ(mm)142×60×39
Nyarming ねこのアイラッシュカーラー
貝印¥799税込¥8791個5日以内出荷携帯に便利なコンパクトサイズのアイラッシュカーラー。 ねこ耳がまぶたを押し上げ、まつ毛をしっかりカール。材質ポリカーボネート・ABS樹脂・シリコーンゴム寸法(mm)68×40×15
プッシュアップカーラー
貝印¥749税込¥8241個6日以内出荷奥二重の人やまぶたの重い人に。まぶたを押し上げて本気カール。替えゴム1個付き、ピンク。材質本体・押え/ポリカーボネート、中子/ABS樹脂、押上パッド/熱可塑性エラストマー、ゴム/シリコーンゴム寸法(mm)16×40×59
しっかりバネ付カール
貝印¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷バネ式でしっかり開いて操作が楽なアイラッシュカーラー。少ない動作で細かい調整が簡単にできる。材質本体:鉄(ニッケルメッキ仕上)、ゴム:シリコーンゴム
ホットアイラッシュカーラー
macros(マクロス)¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
アイラッシュカーラー ブラック
コイズミ(小泉成器)¥2,790税込¥3,0691台8日以内出荷まぶたのカーブに合わせてまつげを一気にカール(eyeフィットカーブ)。まつげをしっかり束ねてボリューム感アップ(ボリュームコーム)。まつげをセパレートしてパノラマ感アップ(セパレートコーム)。スイングヘッド(左右20度)・着脱式コーム採用。ポーチにインしたいコンパクトボディ、携帯に便利なキャップ付。