絞り込み
ブランド
  • Belcat
  • EVANS(573)
  • KC(340)
  • D'Addario(217)
  • GATOR Case(202)
  • Electro Harmonix(143)
  • SpiceNote(101)
  • Elixir(エリクサー)(77)
  • S.Yairi(45)
  • Photogenic(40)
  • Aria(アリア)(36)
  • Sepia Crue(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • ONETONE(20)
  • カシオ計算機(19)
  • PlanetWaves(18)
  • TOUGH-TX(18)
  • Kaerntner(17)
  • Kyser(17)
  • RevoL Effects(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアンプ BelcatモニターアンプBelcat
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適製品仕様・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN・出力端子:PHONES・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER・電源:15V DC / 1.5A・重量:4.8kg・付属品:電源アダプター、説明書Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。
スピーカースタンド BelcatスピーカースタンドBelcat
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
Belcat BWPA-STND は、小型PAスピーカーに対応した高さ調整式スピーカースタンド。680mm/870mm/1050mmの3段階で高さを設定でき、用途に合わせて最適なポジションに調整できます。安定性の高い構造で、ライブやイベント、スタジオなど幅広いシーンで活躍。持ち運びに便利なショルダーソフトケースも付属しています。※本製品は 1本単位 での販売です(ペアではありません)。・35mm径対応のスピーカースタンド・680mm/870mm/1050mmの3段階高さ調整・安定性の高いスチール製構造・小型PAスピーカーやモニタースピーカーに最適・ショルダーソフトケース付属で持ち運びが簡単・ライブ/イベント/スタジオ/自宅など幅広く使用可能・シンプルなブラックデザインで環境を選ばない・型番:BWPA-STND・JANコード:4534853915991・高さ調整:680mm/870mm/1050mm・対応径:35mm・付属品:ショルダーソフトケース・販売形態:1本・ブランド:Belcat(ベルキャット)BWPA-STND は、コンパクトながら安定性に優れたスピーカースタンド。高さ調整が簡単で、現場の状況に合わせて柔軟にセットできるため、持ち運びの多いミュージシャンやイベント運営にも最適なアイテムです。

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

音楽