6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストサポート手すり 6 625-060 シコクベストサポート手すり 6 625-060シコク
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
バリアフリー踏台 2段・手すり1本  手すり左側 F2-1TD デッキザイ バリアフリータケウチバリアフリー踏台 2段・手すり1本 手すり左側 F2-1TD デッキザイバリアフリータケウチ
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
バリアフリー踏台 2段・手すり1本  手すり右側 F2-1TD デッキザイ バリアフリータケウチバリアフリー踏台 2段・手すり1本 手すり右側 F2-1TD デッキザイバリアフリータケウチ
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
離床・徘徊わかーる6900/-/- エクセルエンジニアリング離床・徘徊わかーる6900/-/-エクセルエンジニアリング
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ コルチトーン補聴器アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズコルチトーン補聴器
69,980税込69,980非課税商品
1台
6日以内出荷
アナログ式の補聴器です。高音域・低音域・出力制限機能付きです。軽・中・高度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7質量(g)約5.4(電池除く)電源PR44/675型(テスト用付属)電流(mA)電池:1.9+20%以下連続使用時間(時間)約330音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/134+3以下、HFA-OSPL90/129±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/61+3以下、HFA-FOG/57±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/5+3以下、800Hzにおける値/2+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整 12dB・スイッチ(NS) 13dB、4000Hz/高音調整 20dB付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3) 、PR44/675型電池×1個一般的名称耳かけ型補聴器仕様等価入力雑音レベル:20dB+3以下アズワン品番63-1537-62医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
ゼルボックスデジタル XL 電子補声器 Orbisana Healthcare GmbHゼルボックスデジタル XL 電子補声器Orbisana Healthcare GmbH
83,980税込83,980非課税商品
1セット
当日出荷
声が出せない方や、呼気が弱く声にならない方向けの電子補声器です。高度な調節機能で力強く、はっきりとした声をつくります。くちパクができる方であれば、どなたでも声を出すことが可能です。声を失ってしまわれた方に第二の声をお届けします。
付属品ストラップ、携帯ケース、電池ホルダー、やわらかい音用頭キャップ、充電器寸法(mm)Φ35×128質量(g)149(電池含む)電源単4乾電池(アルカリ電池またはニッケル水素電池)×4本(別売)アズワン品番8-7671-11

リハビリ・生活補助』には他にこんなカテゴリがあります

集音器特集
おすすめ人気ランキング
補聴器・集音器