ステップの高さは3段階調整式、付属の6角レンチでサイズ調整します。グリップ部分は、スポンジ使用で滑りにくく安全です。本体のサイズ調整は、工具を使わず指で簡単に調整できます。
付属品6角レンチ×2本
材質ポール部分:アルミ
質量(g)約1000
耐荷重(kg)40
寸法(cm)93・99・129・146(4段階調整式)
バネが外に出ていないので、誤ってお子様が指を挟む心配がない。内バネ式なので雨などにバネ部分が濡れず、サビに強い。グリップ部分には握りやすい凸凹のあるEVA素材を使用。足をのせるステップ部分には、滑り止めのグリップテープを使用。
付属品6角レンチ×2本
材質本体:スチール、ハンドグリップ:EVA
質量(g)約1600
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×840×75
工具を使わずに指で簡単にサイズ調整できます、高スペックのベアリングを使用してしずかで滑らかです。
寸法(cm)4段階調整式:24/25/26/27
材質アウターシェル:ポリエチレン、インナー:ポリエステル、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン、ベアリング:ABEC-5
付属品6角レンチ2本、取扱説明書
直径×幅W(mm)ウィール:72×24
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。