スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90
混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22
頭囲(cm)約65まで
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1
電源DC5V1A(コネクタ形状:USB-A)
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90
混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22
使用温湿度範囲0~40℃/20~85%RH
保管温湿度範囲-10~60℃/20~85%RH
保証期間1年間
タイマー約15分間
頭囲(cm)65まで
がんばった目元を温かく包み込み、休憩や寝る前などのちょっとしたスキマ時間を至福のリラックスタイムへ。最高温度45℃のカーボンヒーターが目元と周囲を温めて優しく包み込む、コードレス充電式のエクリア ホットアイマスクです。リラックスホールド縫製が目や耳を圧迫せず、快適な着け心地を実現。ベルトには重ねるだけでくっつく「ピタッとクロス」を採用し、面ファスナーのチクチクした痛みがないため肌に優しく、簡単に装着できます。
用途目元を覆ってスマホもパソコンもひとやすみ。アイマスクのじんわり広がる温もりで、疲れた目元をいたわります。 。充電式で使えるヒーターシートを内蔵しているので繰り返し使えます。休憩や移動時間などのスキマ時間でも、目を癒したい時にコードレスでいつでも使用できます。 。カーボン素材のヒーターシートが均一に発熱し、電源ONから約60秒で温かさを感じられます。 。温度は約40℃/約45℃の2段階で調節可能。その日の室温や体調に合わせて温かさを選べます。 。※温度の感じ方には個人差があります。 。リラックスホールド縫製で長時間着けていても目や耳を圧迫せず、顔に優しくフィットします。また、ベルトの調節金具やファスナーなどの硬い素材も極力取り除き、快適なリラックスタイムの実現にこだわり抜いた着け心地です。 。ベルトにはやわらかい肌触りの素材と、ナノマイクロファイバーを組み合わせた『ピタッとクロス』を採用。面ファスナーのチクチクした痛みがなく、肌に優しい使用感です。生地を軽く重ねるだけでくっつき、長さ調節がしやすく簡単に装着できます。 。やわらかくフィットするベルト仕様で、ゴムバンドのような圧迫感がなく髪に跡が残りにくい設計で、顔や頭部への負担を軽減します。 。伸縮性に優れ、なめらかな肌触りのスムースストレッチ生地を採用。リラックスタイムの目元を優しく包み込みます。 。本体サイズを長めに設計し、目元と周囲を優しく包み込んで温めます。長めサイズのため電源ボタンや電池など、硬い素材を目から離れた位置に配置した安全設計です。 。鼻の形に沿うよう設計されたパイピングと、鼻筋まで覆うノーズパッドでしっかり光を遮断します。 。ベルトでしっかり装着してアイマスクとして、目にふんわりと乗せて目のお布団として使える2WAYタイプです。 。約15分で切れる自動オフタイマー機能で、電源の切り忘れを防止します。 。どんな場所でも使用しやすく、癒やしと心地よさを感じられるカラーを採用しました。 。充電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。洗濯して繰り返し使用可能です。 。※ヒーターシートは洗えません。外して洗濯してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容本体、充電用USBケーブル(USB A - USB Type-C)
材質ナイロン、ポリウレタン
電源DC5V/700mA(USB Type-C(TM))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約23.5×約100(ベルト含まず)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40
保管環境温度-10~60℃/湿度20~85% RH(結露なきこと)
タイマー15分
使用環境湿度(%)25~75 RH(結露なきこと)
適合頭囲(cm)最大:約62
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。