絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • デンヨー(1)
サービス分類
  • レンタル(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

溶接機器レンタルサービス :「co2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350 ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350ダイヘン
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)28本体寸法(mm)250×560×370定格出力350A/36V出力範囲30~350A/12~36V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱ ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱダイヘン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)103本体寸法(mm)372×690×659入力電圧(V)200定格入力(kVA)18.0(16.0kW)出力範囲50~350A/15~36V相数三相定格使用率(%)0.5定格負荷36V定格出力(A)350サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BCダイヘン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力180A/24V出力範囲60~180A/16~24V定格使用率(%)0.4本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)46サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BC ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BCダイヘン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC) 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力160A/26V出力範囲20~160A/14~26V定格使用率(%)0.3本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)50サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱ ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱダイヘン
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)164本体寸法(mm)454×701×859入力電圧(V)200定格出力500A出力範囲50~500A/15~45V相数三相定格使用率(%)0.6定格負荷45V定格入力31.5kVA(28.0kW)サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM500 ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM500ダイヘン
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ウェルビーインバータ M350 ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ウェルビーインバータ M350ダイヘン
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 ガウジング兼用 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500G ダイヘン【レンタル】 ガウジング兼用 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Gダイヘン
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容電源、送給装置、リモコン、CO2トーチ 3m、ガウジングトーチ2m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、中間パワーケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
溶接機器レンタルサービス