204件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーホルダ 1袋 6個入 DURABLEキーホルダ 1袋 6個入DURABLE
1,550税込1,705
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:キーホルダ●内容量:6●コード番号:234-8498アズワン品番65-7849-87
PIRモーション検知器 センサー半径10m FINDERPIRモーション検知器 センサー半径10mFINDER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
屋内設置用の Finder タイプ 18.01 PIR 動き検出器(壁面取り付け型)です。1 NO 10 A出力は電源電圧に電気的に共通です 小型 光依存性センサと遅延時間を搭載しています 遅延調整をオフにします 任意の位置で動作を検出するために使用できます 検出角度が広くなっています
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:10m●コード番号:225-4636アズワン品番65-7930-04
掛け金/留め金 スチール 214.31 x 79.38mm ABUS掛け金/留め金 スチール 214.31 x 79.38mmABUS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Diskus Integral - ドア及びバンロック簡単な片手のキー操作でロック及びロック解除 頑丈なスチール製で、最大限の保護を確保 バン、トラック、車庫、格納庫、又は外開きの二重扉に最適 抗ドリルプレートにより、ドリルによる攻撃から保護
仕様●材質:スチール●寸法:214.31 x 79.38mm●長さ:214.31mm●幅:79.38mm●コード番号:704-0254アズワン品番65-7913-72
ケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mm StarTech.comケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mmStarTech.com
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
StarTech.com 3-in-1 Cable Lock for Laptops, K-Slot, Nano and Wedge Slot, 2m LTULOCKKEY Designed by the experts, StarTech.com have created this 3-in-1 adaptable security lock to aid any professional wanting their range of equipment safe and secureEas
仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール、ビニール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7272アズワン品番65-7975-74
IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径120m ProfilineシリーズABUS
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:120 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-494アズワン品番65-7916-03
CADENAS SAMCADENASSAM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5.5mm●シャックル長さ:18mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5756アズワン品番65-7972-85
ロックアウトタグ SibilleロックアウトタグSibille
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様●タグメッセージ:使用禁止デバイス●材質:PVC●コード番号:188-7004アズワン品番65-8039-21
掛け金/留め金 スチール 150 x 60mm 穴径15mm ABUS掛け金/留め金 スチール 150 x 60mm 穴径15mmABUS
15,890税込17,479
1個
7日以内出荷
高セキュリティ南京錠腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み掛け金 / 留め金黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555アズワン品番65-8051-53
ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm ABUSロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mmABUS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です
仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719アズワン品番65-7955-09
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3855アズワン品番65-7902-89
モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm Dom Metaluxモーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mmDom Metalux
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm
仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842アズワン品番65-7902-76
ツインループケーブル 10m スチール 10mm ABUSツインループケーブル 10m スチール 10mmABUS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Cobra セキュリティ ケーブル O6mmツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル
仕様●チェーン直径:10mm●長さ:10m●材質:スチール●コード番号:364-6047アズワン品番65-8038-77
ガススプリング SOUTHCOガススプリングSOUTHCO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
押して閉じ、電気的に解放します 経済的な小型低消費電力スライドボルトで、狭いスペースにも適合します 自動再ロック又はロック解除( 2 ポジション) 3 ピンを用意 コネクタまたはストリッピングおよびスモーク
仕様●材質:熱可塑●寸法:73.5 x 37.5mm●長さ:73.5mm●幅:37.5mm●コード番号:192-5495アズワン品番65-7976-02
アンカー スチール 16mm ABUSアンカー スチール 16mmABUS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
壁面 / アース Anchorヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています
仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894アズワン品番65-8051-81
System 48 Key Cabinet Elec Cam SecurikeySystem 48 Key Cabinet Elec CamSecurikey
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシールと併用するためのクローズドループが付属します 耐久性の高いライトグレー塗装仕上げで、ほとんどの環境に適合 セキュリティロックと2つのキーが付属
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:48●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:355 mm●幅:300mm●コード番号:187-8989アズワン品番65-7851-71
Post Box Std Top Load Black SecurikeyPost Box Std Top Load BlackSecurikey
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 TOP ローディング方式の A4 レタースロット、「ガタつき」ヒンジ式ルーフフラップ付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています
仕様●モデル:BSPB-TOP365-RK●色:黒●高さ:370 mm●幅:365mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:4.1kg●コード番号:187-5364アズワン品番65-7849-15
Portable Metal Group Lock Box BRADYPortable Metal Group Lock BoxBRADY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●種類:グループロックボックス●材質:粉体コーティングスチール●ロックの数:13●コード番号:237-0529アズワン品番65-7869-70
IR検出器 センサー半径20m Ecolineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径20m EcolineシリーズABUS
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:20m●奥行き(深さ):34 mm●幅:46mm●高さ:95 mm●シリーズ:Ecoline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-400アズワン品番65-7912-51
Gate Valve Lockouts BRADYGate Valve LockoutsBRADY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Gas Cylinder Lockout BRADYGas Cylinder LockoutBRADY
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ロックアウト装置●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最大サイズ:36mm●コード番号:237-0513アズワン品番65-7869-54
Digital Combination Lock 3780 Euro-Locks a Lowe & Fletcher group CompanyDigital Combination Lock 3780Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced featuresIt is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessaryIt is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code
仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055アズワン品番65-7915-38
CarryMore Locking Retainer RAACOCarryMore Locking RetainerRAACO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Raaco 安全ロックは、搬送中の中味を維持し、保護するのに役立ちます。この保持ロックは、南京錠又は気密シールを使用してロックできます。寸法は 100 x 148 x 14 mm です。ポリプロピレン製で、色は黒です
仕様●Bluetooth:なし●材質:ポリプロピレン●ボディ幅:148mm●コード番号:221-4715アズワン品番65-7973-06
Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie ABUSCadenas 76 cable 40 cm Rouge VarieABUS
14,600税込16,060
1個
7日以内出荷
ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699アズワン品番65-7908-29
Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451 ABUSCadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694アズワン品番65-7906-73
Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301 ABUSCadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301ABUS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:30mm●コード番号:218-4693アズワン品番65-7956-36
Abus マスターキー 真鍮 ABUSAbus マスターキー 真鍮ABUS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7955 788-7955 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。 ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。 マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。 学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/40シリーズマスタキー仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)
仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7952アズワン品番65-7899-96
Post Box High Security 375mm H SecurikeyPost Box High Security 375mm HSecurikey
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。ユーロプロファイルの「ワンキーシステム」との統合に最適です 頑丈な粉体コーティング仕上げの高品質亜鉛めっきスチールプレート製です ヒンジ付きのガタ音防止ふた LID を備えた TOP ローディング A4 レタースロットです ヒンジ付きのフルハイトサイドドアにより、ポストへのアクセスが容易 ユーロプロファイルシリンダ用セキュリティデッドロック及び 3 つのキーが装備されています あらゆる平らな面に取り付けるのに適しています
仕様●モデル:BSPBHS375PHZCYL●高さ:375 mm●幅:300mm●奥行き(深さ):120 mm●重さ:6.3kg●コード番号:187-5361アズワン品番65-7920-31
IR検出器 センサー半径30m Profilineシリーズ ABUSIR検出器 センサー半径30m ProfilineシリーズABUS
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
赤外線光電ライトビーム
仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:30 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-484アズワン品番65-7914-22
Small Ball Valve Lockout BRADYSmall Ball Valve LockoutBRADY
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ボール弁ロックアウト●材質:ナイロン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:6.35mm●取付けポイントの最大サイズ:25.4mm●コード番号:237-0528アズワン品番65-7865-93
Original Cable Lockout BRADYOriginal Cable LockoutBRADY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0511アズワン品番65-7865-58
Cadenas 60-35mm Blister ABUSCadenas 60-35mm BlisterABUS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - ハンドルはさまざまな高さ( HB ) - 非腐食性素材に内部部品。ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:3.5mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:真鍮●ボディ幅:25mm●コード番号:218-4689アズワン品番65-7956-34
PIRモーション検知器 センサー半径12m ABUSPIRモーション検知器 センサー半径12mABUS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ABUS モーション検出器には、PIR とマイクロ波センサが搭載されています。受動型赤外線( PIR )とマイクロ波( MW )の組み合わせにより、誤アラームに対する高いセキュリティを実現します。アラームがトリガーされるのは、検出方法が異なる両方のセンサーが動作を検出した場合だけです。PIR センサは熱の移動に反応し、マイクロ波センサが環境をアクティブに監視します(ドップラー効果)。24.15 GHz の MW 伝送周波数により、この検出器はすべての EU 諸国で使用できます。オプションで、1 種類のモニタリングだけをアクティブにできます。屋内用のマイクロ波素子( MW )を搭載した受動型赤外線モーション検出器( PIR )です デュアル検出器: PIR センサと MW センサを 1 つの検出器に統合しました ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 12 x 12 m ) 24 GHz 範囲のマイクロ波周波数( EU 各国の認定) クリープ防止機能によるブラインドスポットがありません AND 結合又は OR 結合の PIR 及びマイクロ波素子 検出器のアラーム及び改ざん監視用に構成済みの共通抵抗器の組み合わせにより設置時間を節約、ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に調整可能
仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:12m●奥行き(深さ):46 mm●コード番号:228-9496アズワン品番65-7932-30
キーホルダ 1袋 6個入 DURABLEキーホルダ 1袋 6個入DURABLE
1,498税込1,648
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:キーホルダ●内容量:6●コード番号:234-8497アズワン品番65-7849-47
ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm ABUSツインループケーブル 1.85m スチール 8mmABUS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ツインループコイルケーブル使用後に元のコイル形状に戻るツインループケーブル収納が簡単 クリアビニール被覆で塗装面などの仕上げを保護
仕様●チェーン直径:8mm●長さ:1.85m●材質:スチール●コード番号:364-6069アズワン品番65-7961-09
リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metaluxリムロック キャビネット キーシリンダ 黒Dom Metalux
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mm デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能 ラッチキー操作 ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ケース素材:スチール ケースの仕上げ:黒塗り
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3858アズワン品番65-7900-05
ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタールロックアタッチメント Ax 1袋 2個入リタール
12,980税込14,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
サッシロック LeggeサッシロックLegge
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Allegion N5642 PB 5 レバー 64 mm 黄銅製サシュロックは、非常に優れた耐攻撃性を備えており、家庭用及び商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0426アズワン品番65-7940-76
PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3 ABBPADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3ABB
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●ABB 南京錠の開放型開閉装置は、製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2●コード番号:192-0901アズワン品番65-8038-65
Electronic Rotary Latch SOUTHCOElectronic Rotary LatchSOUTHCO
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け
仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
デッドロック LeggeデッドロックLegge
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Allegion N5641 PB 5 レバー 64 mm デッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を備え、家庭用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:68mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0424アズワン品番65-7940-78
防犯タグ/ネット/盗難防止用品