12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施錠方法から絞り込む
  • テンキー式 セキュリティ保管庫 Sentry

    テンキー式 セキュリティ保管庫

    Sentry(10件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    個人情報管理に最適です。
    材質本体:スチールRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
  • セキュリティボックス サンワサプライ

    セキュリティボックス

    サンワサプライ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
    用途簡易的なセキュリティボックス付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414アズワン品番64-0896-80
  • セキュリティボックス 上開き DOMETIC(ドメティック)

    セキュリティボックス 上開き

    DOMETIC(ドメティック)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 高度な安全性を誇るマスターキー、SAMソフトウェアの利用、iAuditのトレールシステムなどの主要な安全機能。
    容量(L)11.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×127アズワン品番64-9293-17施錠方法テンキー式
  • セキュリティボックス 前開き DOMETIC(ドメティック)

    セキュリティボックス 前開き

    DOMETIC(ドメティック)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 この電子金庫にはマスターコードがあり、緊急時用に安全性の高いマスターキーも付いています。
    容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×165アズワン品番64-9293-16施錠方法テンキー式
  • クラシカルキー式 セキュリティ保管庫 Sentry

    クラシカルキー式 セキュリティ保管庫

    Sentry
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    個人情報管理に最適です。
    仕様収納サイズA5トラスコ品番421-3637材質本体:スチール質量(kg)6.2容量(L)9.9施錠方法クラシカルキータイプ有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)286×213×163本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×264×167
  • スタンド_セキュリティラック用 サンワサプライ

    スタンド_セキュリティラック用

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.3ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/510×455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×700総耐荷重(kg)80、中棚/20
  • セキュリティラック サンワサプライ

    セキュリティラック

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ノートパソコンを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
    付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.1ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411施錠方法鍵錠総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
  • マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ

    マルチ収納ラック用棚板

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
    セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09
  • マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ

    マルチ収納ラック用棚板

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
    用途追加用棚板付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2高さ(mm)25奥行(mm)498間口(mm)644本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16総耐荷重(kg)30
  • セキュリティボックス エスコ

    セキュリティボックス

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
    材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定
  • セキュリティ保管庫 エスコ

    セキュリティ保管庫

    エスコ
    48,000税込52,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
    材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
  • 【追加オプションセット】アバンテV2セキュリティフロアケース/デスクターナシリーズ 棚板・フックセット ナカバヤシ

    【追加オプションセット】アバンテV2セキュリティフロアケース/デスクターナシリーズ 棚板・フックセット

    ナカバヤシ
    4,098税込4,508
    1セット
    4日以内出荷
    ND-DS722 追加の棚板とフックセットです。

金庫・保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

金庫特集
おすすめ人気ランキング
防盗金庫