「適合床面積 」から絞り込む
ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB) 強:52、中:35、静音:18 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途 子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積 ~9畳(~15m2 ) 色 ホワイト センサー 照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L) 約1.8 質量(kg) 約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 580×360×230 付属品 塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 運転モード (風量)静音・中・強・自動 消費電力(W) 強 25/中 11/静音 8 運転音(dB) 強 48/中 33/静音 19 風量(m3 /min) 強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h) 強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能 切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能 〇
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 チタニウムシルバー 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L) 約4.0 キャスター ○ 本体質量(kg) (タンク空時)約11.8 センサー 照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能 集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積 ~26畳(~43m2 )、集じん:~26畳(~43m2 ) 電気代の目安 【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ) 運転モード 加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音 【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分) 8畳:約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h) 【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 ホワイト 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 強:60、中:13、弱:6 タンク容量(L) 約1.3 本体質量(kg) (タンク空時)約8.6 センサー ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5 機能 ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ580×幅360×奥行220 適合床面積 ~22畳(~36m2 )、集じん:~22畳(~36m2 ) 電気代の目安 強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 ) 運転音 強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB 清浄時間(分) 8畳:約13 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0 加湿量(mL/h) 強:210、中:120、弱:50
空気清浄機 リズム(旧:リズム時計工業) 税込 ¥ 49,478 ¥ 44,980
空気清浄機 シャープ 税込 ¥ 49,478 ¥ 44,980