絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ダイキン工業(11)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 岩崎電気(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • Acer(エイサー)(6)
  • カルテック(6)
  • シャープ(5)
  • ツインバード(5)
  • cado(5)
  • オーム電機(4)
  • kirala(4)
  • COWAY(コーウェイ)(4)
  • グリーンクロス(3)
  • オーニット(3)
  • ピエラス(3)
  • アースウォーカートレーディング(3)
  • 木村スチール工業(3)
  • Vesync(ウィーシンク)(3)
適合床面積
  • 10畳(1)
  • 16畳(1)
  • 25畳(1)
機能
  • PM2.5対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[加湿]空気清浄機 エスコ[加湿]空気清浄機エスコ
43,900税込48,290
1台
翌日出荷
湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)
DC12/24V 空気清浄機 自動車用 エスコDC12/24V 空気清浄機 自動車用エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用アズワン品番65-3891-06
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
13,200税込14,520
1台
8日以内出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz共用)風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23寿命フィルター:約1年適合床面積10畳(17)運転モード弱/中/強/おやすみサイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3寿命フィルター:約2年適合床面積26(16畳)以下電源コード1.8m運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーターエスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分アズワン品番65-9280-24
[EA763AY-81用] ドレンタンク エスコ[EA763AY-81用] ドレンタンクエスコ
2,640税込2,904
1台
翌日出荷
容量(L)15アズワン品番64-2267-05
[EA763AD-113用] フィルター エスコ[EA763AD-113用] フィルターエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×59×478アズワン品番65-2195-61
[EA763AD-112用] フィルター エスコ[EA763AD-112用] フィルターエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×248×387アズワン品番65-2195-60
[EA763AD-111用] フィルター エスコ[EA763AD-111用] フィルターエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315アズワン品番65-2195-59
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET質量(g)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345名称集塵フィルター(1枚)

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機