絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ダイキン工業(11)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 岩崎電気(8)
  • エスコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • カルテック(6)
  • シャープ(5)
  • ツインバード(5)
  • cado(5)
  • Acer(エイサー)(4)
  • kirala(4)
  • COWAY(コーウェイ)(4)
  • グリーンクロス(3)
  • オーニット(3)
  • ピエラス(3)
  • アースウォーカートレーディング(3)
  • 木村スチール工業(3)
  • Vesync(ウィーシンク)(3)
適合床面積
  • 7畳(1)
  • 11畳(1)
  • 色ホワイト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
7畳(1)
11畳(1)
空気清浄機 オーム電機空気清浄機オーム電機
8,980税込9,878
1台
6日以内出荷
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整6、12、24時間の切タイマー機能トップライト・ムードライトのライト機能アロマボックス付き
交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライトオーム電機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます 3段階(弱、中、強)風量調整 ライト(リングライト)機能付き
付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB取扱説明書(8.54MB)

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機