絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • ダイキン工業(11)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 岩崎電気(8)
  • エスコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • カルテック(6)
  • シャープ(5)
  • ツインバード(5)
  • cado(5)
  • オーム電機(4)
  • Acer(エイサー)(4)
  • kirala(4)
  • COWAY(コーウェイ)(4)
  • オーニット(3)
  • ピエラス(3)
  • アースウォーカートレーディング(3)
  • 木村スチール工業(3)
  • Vesync(ウィーシンク)(3)
適合床面積
  • 14畳(1)
  • 36畳(1)
  • 90畳(1)
機能
  • 加湿機能(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
14畳(1)
36畳(1)
90畳(1)
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル質量(kg)5.5電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620適合床面積60~90畳(100~150m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:850、最大:1100加湿機能
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書質量(kg)2.2電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670適合床面積20~36畳(30~60m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:350、最大:380加湿機能

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機