絞り込み
ブランド
  • 日本バイリーン
  • シャープ(35)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • ダイキン工業(24)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(10)
  • 日立(9)
  • Blueair(8)
  • bitstrong(7)
  • エスコ(6)
  • 象印マホービン(6)
  • ツインバード(6)
  • フェローズ(6)
  • アコブランズジャパン(6)
  • 日本無機(5)
  • マスクフジコー(5)
  • cado(4)
  • フィトンチッド(4)
  • オーム電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィロパネル 日本バイリーンフィロパネル日本バイリーン
8,298税込9,128
1個
当日出荷
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
超高性能フィルタ 日本バイリーン超高性能フィルタ日本バイリーン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。2018年トラスコ掲載ページ3 0439材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)縦(mm)610横(mm)610
エコアルファ 日本バイリーンエコアルファ日本バイリーン
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下捕集効率(%)95使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ セット品 日本バイリーンエコアルファ セット品日本バイリーン
47,980税込52,778
1台ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機。常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
超高性能フィルタ 日本バイリーン超高性能フィルタ日本バイリーン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機部品