絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • サンワサプライ(30)
  • BLACKMAGICDESIGN(26)
  • アライドテレシス(24)
  • ATEN(19)
  • StarTech.com(16)
  • FXC(16)
  • 大電(12)
  • BLACK BOX(11)
  • PLANET Technology(10)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(9)
  • Gefen(9)
  • ラトックシステム(8)
  • ラインアイ(8)
  • イメージニクス(8)
  • VENTION(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • TP-LINK(5)
  • ダイヤトレンド(4)
  • ロジパック(4)
接続台数
  • 5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き) Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き)Advantech(アドバンテック)
33,980税込37,378
1台
18日以内出荷
ADAM-6521とADAM-6521Sは、工業用イーサネットスイッチであり、 ファイバーオプティックポートを備えており、工業用ネットワークを迅速かつ費用効果的に拡張することが可能です。 ファイバーオプティックを使用することで、システムにノイズが干渉するのを防ぎ、最大15 kmの伝送距離を実現できます。 ※半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、生産などのイーサネットネットワークニーズがある工業環境に特に適しています。 ・4つの10/100 MbpsのイーサネットポートをRJ-45コネクタで提供。 ・SC/STコネクタを備えた100 Mbpsのマルチ/シングルモードファイバーポートを1つ提供。 ・フル/ハーフデュプレックスのフロー制御をサポート。 ・統合ループアップエンジンをサポート。 ・MDI/MDI-Xオートクロスオーバーをサポート。 ・ブロードキャストストーム保護を提供。 ・+10~30 VDCの電圧入力をサポート。 ・4,000 VDCのイーサネットESD保護をサポート。 ・取り付け方法:DINレール、壁、スタック。 ・動作温度範囲は-10~65℃をサポート。
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)112幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート入力/出力10~30VDC電圧電源入力対応制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック検知方式AutoMDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護【ネットワーク】ブロードキャストストーム保護機能装備、【電源回線サージ(EFT)】3000 VDCインターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~65、stack:-10~60ESD保護【イーサネット】4000 VDC

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

コンバーター