絞り込み

スピーカースタンド
Belcat¥4,598税込¥5,0581本当日出荷Belcat BWPA-STND は、小型PAスピーカーに対応した高さ調整式スピーカースタンド。680mm/870mm/1050mmの3段階で高さを設定でき、用途に合わせて最適なポジションに調整できます。安定性の高い構造で、ライブやイベント、スタジオなど幅広いシーンで活躍。持ち運びに便利なショルダーソフトケースも付属しています。※本製品は 1本単位 での販売です(ペアではありません)。・35mm径対応のスピーカースタンド。・680mm/870mm/1050mmの3段階高さ調整。・安定性の高いスチール製構造。・小型PAスピーカーやモニタースピーカーに最適。・ショルダーソフトケース付属で持ち運びが簡単。・ライブ/イベント/スタジオ/自宅など幅広く使用可能。・シンプルなブラックデザインで環境を選ばない。・型番:BWPA-STND。・JANコード:4534853915991。・高さ調整:680mm/870mm/1050mm。・対応径:35mm。・付属品:ショルダーソフトケース。・販売形態:1本。・ブランド:Belcat(ベルキャット)。BWPA-STND は、コンパクトながら安定性に優れたスピーカースタンド。高さ調整が簡単で、現場の状況に合わせて柔軟にセットできるため、持ち運びの多いミュージシャンやイベント運営にも最適なアイテムです。
スピーカースタンド(シルバー・ペア)
QUIKLOK¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷スピーカースタンドのエアクッション搭載モデル付属品38mmセンターキャップ寸法(mm)センターチューブ径:35質量(kg)2.9色シルバー耐荷重(kg)56.6長さ(cm)折りたたみ時:108高さ(cm)122~183
テーブルスタンド(ブラック)
BOSE(ボーズ)¥4,798税込¥5,2781式12日以内出荷この鋳造アルミニウムスタンドなら、平らな面のどこにでもスピーカーをエレガントに設置することができます。管の溝がスピーカーケーブルを隠し、同時にすばやく簡単にアクセスできます。高さ: 17.8 cm (7インチ)。付属品UTS-20 Series II Universal Table Stand
スピーカースタンド
K&M¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷ハンドル&プッシュボタン方式により、一人でも簡単に重いスピーカーの高さ調節が可能材質スチール質量(kg)8.2色ブラック高さ(mm)1,385~2180耐荷重(kg)40高さ調節レバー方式