3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンドリン用ハードケース GATOR Caseマンドリン用ハードケースGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
マンドリンを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-MANDOLINは、AスタイルおよびFスタイルの両方のマンドリンに対応するために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。マンドリンの独特な形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の安全性と利便性を提供します。・AスタイルおよびFスタイルマンドリン両方に対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:Deluxe Molded Case for Both A and F Style Mandolins・型番:GC-MANDOLIN・メーカー:Gator Cases・用途:マンドリン(Aスタイル、Fスタイル両方)の収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:AスタイルおよびFスタイルマンドリン (最大全長: 705 mm, ボディ長: 381 mm, ボディ下部幅: 254 mm, ボディ厚: 64 mm)・内寸:全長: 705 mm (27.75 インチ), ボディ長: 381 mm (15.00 インチ), ボディ下部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ中部幅: 267 mm (10.50 インチ), ボディ上部幅: 178 mm (7.00 インチ), ボディ厚: 64 mm (2.50 インチ)・外寸:795 x 368 x 165 mm (31.30 x 14.50 x 6.50 インチ)・重量:3.27 kg (7.20 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500799
ヴァイオリンケース KCヴァイオリンケースKC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
4/4 通常サイズのバイオリン用セミハードケース 内側収納部分には松脂やストラップ等を収納可能 手提げ・両肩背負いに対応 ヴァイオリンを安全に持ち運びや保管ができます もちろん楽譜や弓も収納可能
タイプ4/4
ヴァイオリンケース KCヴァイオリンケースKC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
4/4 通常サイズのバイオリン用セミハードケース 外ポケットや内側収納部分には、楽譜や松脂等を収納可能 手提げ・両肩背負いに対応 ヴァイオリンを安全に持ち運びや保管ができます
弦楽器ケース