特価
「シリーズ」から絞り込む

クリアデント 入れ歯ケース(カガミ付)
広栄社(1件のレビュー)¥429税込¥4721個7日以内出荷上蓋を開けると鏡が付いており、その場で入れ歯の装着ができます。また本体と上蓋のあいだには、洗浄剤を収納できるスペースが確保されています。 中蓋を開けると入れ歯を保管することができ、洗浄時の目安となるよう、ケース内部に水位線を表示しています。 (水量は約140cc入ります) 中蓋を開く際はケース本体の両側を持って軽く押さえると簡単に開くことができる上、上蓋を開ける際に中蓋が同時に開かないように設計されています。用途洗浄剤収納部と鏡つき。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。材質(上蓋・本体)PP、(鏡)ガラス色フタ:イエロー、本体:グレー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×65耐熱温度(℃)60