3ページ目: カット綿

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌マーブルパッド オオサキメディカル滅菌マーブルパッドオオサキメディカル
11,980税込13,178
1箱(10個×60袋)ほか
6日以内出荷から30日以内出荷
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプの滅菌済マーブルパッドです。 パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。 表面素材にはレーヨン不織布を使用しています。 採血後や透析後の圧迫止血に最適です。 補助テープで固定して使用してください。
滅菌QCデンタルコットンJ オオサキメディカル滅菌QCデンタルコットンJオオサキメディカル
4,798税込5,278
1箱(40本×10個)
6日以内出荷
ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。 毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。 ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。 デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。 使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。 蓋の素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
種別S1030-40直径×長さL(Φmm×mm)10×30
滅菌QCデンタルコットンS オオサキメディカル滅菌QCデンタルコットンSオオサキメディカル
3,500税込3,850
1箱(20本×10個)
6日以内出荷
ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。 毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。 ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。 デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。 使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。 フタの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
アンギオ (滅菌済) 白十字アンギオ (滅菌済)白十字
6,298税込6,928
1式(25袋)
翌々日出荷
長さ(mm)60直径(Φmm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023A00105松吉医科器械コード24-2668-00医薬品医療機器等法一般医療機器
サスティーン ハーフカット イソメディカルサスティーン ハーフカットイソメディカル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
アズワン品番66-0007-18
サスティーン プレカット33 1-501-161シリーズ イソメディカルサスティーン プレカット33 1-501-161シリーズイソメディカル
2,698税込2,968
1セット(3個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。

脱脂綿・綿球・綿棒』には他にこんなカテゴリがあります

カット綿