絞り込み
ブランド
口径(Φmm)
足長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
442件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEロート摺合せ付 F-1130シリーズ フロン工業PTFEロート摺合せ付 F-1130シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
ロート摺合せ付は目皿が圧入になっています。
PFAロート 外径94×全高120mm フロン工業PFAロート 外径94×全高120mmフロン工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
PFA 成形品
仕様外径m/m:90Φ肉厚3t全高117Lアズワン品番61-4378-22
注入ロート ガラスコック 50~100mL 旭製作所注入ロート ガラスコック 50~100mL旭製作所
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラスC15/35コックガラスコック
半月形摺付ロート Φ60~90 3774シリーズ 旭製作所半月形摺付ロート Φ60~90 3774シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷から22日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質硼珪酸ガラス形状半月形
摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ 旭製作所摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ旭製作所
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
摺付のロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
受ロート 3914シリーズ 旭製作所受ロート 3914シリーズ旭製作所
8,598税込9,458
1個
23日以内出荷
粉末ロート 3764シリーズ 旭製作所粉末ロート 3764シリーズ旭製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
足長ロート 3762シリーズ 旭製作所足長ロート 3762シリーズ旭製作所
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
足が長めのロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
円錐形ロート 3760シリーズ 旭製作所円錐形ロート 3760シリーズ旭製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
一般的なロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
円筒形摺付ロート ニードルバルブ 3734シリーズ 旭製作所円筒形摺付ロート ニードルバルブ 3734シリーズ旭製作所
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
ニードルバルブ仕様の摺付ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45 旭製作所セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45旭製作所
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45材質硼珪酸ガラス形状円錐形dΦ8L20J15/20型番3772-45-1M-Fアズワン品番61-0188-49
セミ・ミクロ ロート Φ45 旭製作所セミ・ミクロ ロート Φ45旭製作所
5,798税込6,378
1個
22日以内出荷
摺付のセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45材質硼珪酸ガラス形状円錐形J15/20型番3772-45-1Mアズワン品番61-0188-48
コック付ロート無水炭酸定量装置用 CL0351-07シリーズ climbing(クライミング)コック付ロート無水炭酸定量装置用 CL0351-07シリーズclimbing(クライミング)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
コック付ロートアンモニウムイオン試験装置用 CL0351-06シリーズ climbing(クライミング)コック付ロートアンモニウムイオン試験装置用 CL0351-06シリーズclimbing(クライミング)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
コック付ロート CL0351シリーズ climbing(クライミング)コック付ロート CL0351シリーズclimbing(クライミング)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
円筒ロート・PTFEコック付水蒸気C シアンⅡ用 CL0350-05シリーズ climbing(クライミング)円筒ロート・PTFEコック付水蒸気C シアンⅡ用 CL0350-05シリーズclimbing(クライミング)
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
円筒ロート・コック付水蒸気蒸留装置A型用 CL0350-04シリーズ climbing(クライミング)円筒ロート・コック付水蒸気蒸留装置A型用 CL0350-04シリーズclimbing(クライミング)
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
筋入りロート 内側筋入り アズワン筋入りロート 内側筋入りアズワン
5,148税込5,663
1個
12日以内出荷
粉末ロート 変形型 VWR粉末ロート 変形型VWR
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型材質硼珪酸ガラス
アルマイト粉末ロート ケニスアルマイト粉末ロートケニス
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質アルミ(アルマイト加工済)
ガラスろうと (活栓つき) ナリカガラスろうと (活栓つき)ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
足長(mm)150
ロート SUS304製 TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,742税込1,916
1個
5日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304TGK品番0419-32-11-10品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
マイクロ秤量皿ロート 5点セット TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート 5点セットTGK(東京硝子器械)
66,980税込73,678
1セット
6日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セットTGK品番0007-65-52-06
ドラム缶・廃液缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)仕様ドラム缶ロート長さ(mm)【差し込み足】50内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118適合内径(Φmm)【差込口】50外径(Φmm)【差し込み足】約48外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-01
石油缶用 ロート オオモリ石油缶用 ロートオオモリ
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
石油缶用の専用ロートです。
材質SUS304パイプ外径(Φmm)32
バルブ付ロート オオモリバルブ付ロートオオモリ
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。材質SUS304板厚(mm)0.8
大型ロート オオモリ大型ロートオオモリ
41,980税込46,178
1個
21日以内出荷
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。材質SUS304パイプ外径(Φmm)32
取っ手付ロート ケニス取っ手付ロートケニス
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組) エスコ120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組)エスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992CA先端ノズル径(Φmm)15(3個全て)
Φ90mm オフセットじょうご エスコΦ90mm オフセットじょうごエスコ(1件のレビュー)
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90材質プラスチックエスコ品番EA992BL-2先端ノズル径(Φmm)12
角度付きロート アズワン角度付きロートアズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷から翌々日出荷
硝子ロート パオック硝子ロートパオック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途理化学実験に材質硝子
手付きステンロート アズワン手付きステンロートアズワン
4,260税込4,686
1個
翌々日出荷
取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。
材質ステンレス(SUS304)
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ) 桐山製作所桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)桐山製作所
48,980税込53,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
材質耐熱ガラス(H32)
マイクロ秤量皿ロート アズワンマイクロ秤量皿ロートアズワン(1件のレビュー)
46,900税込51,590
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)-15~+500℃
桐山ロート ヌッチェ型 S-150 桐山製作所桐山ロート ヌッチェ型 S-150桐山製作所
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
仕様ブフナロートTGK品番212-09-30-15型式S-150容量(mL)2000目皿直径(Φmm)150
ろ過器用ロート足 普通型 共通29/17 TGK(東京硝子器械)ろ過器用ロート足 普通型 共通29/17TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1個
6日以内出荷
仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。TGK品番371-09-43-03形状普通型
ドラム缶じょうご エスコドラム缶じょうごエスコ(1件のレビュー)
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA992BJ-5
じょうご エスコじょうごエスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
エスコ品番EA992BJ-1
ACDR-047用オプション品 ADVANTECACDR-047用オプション品ADVANTEC
549税込604
1箱(1個)
33日以内出荷から41日以内出荷

漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ロート/じょうご