絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 心電図用品

117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
Inspad S ゲル アズワンInspad S ゲルアズワン
17,400税込19,140
1袋(5袋×100枚)
6日以内出荷
心電図検査用のディスポーザブル製品。
仕様●サイズ:23mm×34mm●Inspad S ECG電極適応チャート:推奨/心電図検査●販売名:インスパッドS ECG電極●包装単位:500枚(1袋/100枚×5袋)アズワン品番65-9168-60
モニタリング電極 エー・アンド・デイモニタリング電極エー・アンド・デイ
5,998税込6,598
1箱(50枚)
8日以内出荷
ソフト・E X線透過ECG電極 アトムメディカルソフト・E X線透過ECG電極アトムメディカル
29,980税込32,978
1箱(30個×10袋)
7日以内出荷
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格成人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフト・E ECG電極 アトムメディカルソフト・E ECG電極アトムメディカル
29,980税込32,978
1箱(30個×10袋)
7日以内出荷
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格小児用S医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフト・E ECG電極 アトムメディカルソフト・E ECG電極アトムメディカル
29,980税込32,978
1箱(30個×10袋)
6日以内出荷
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格小児用M
ケンドール電極(X線透過) カーディナルヘルスケンドール電極(X線透過)カーディナルヘルス
29,980税込32,978
1箱(30個×20袋)
7日以内出荷
モニタリングやストレステスト用電極として幅広くご使用いただけます。ハイドロファインジェルは、ジェル自体に粘着性をもたせ、より強い粘着力と皮膚への刺激軽減を可能にしました。基材に31112496~40000003・31013926はフォーム、22750はテープを使用。40000003・22750はX線透過タイプで、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD006A医薬品医療機器等法一般医療機器
ADCメディカルデバイダー ADCADCメディカルデバイダーADC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
通信機能付携帯心電計 外部誘導コード パラマ・テック通信機能付携帯心電計 外部誘導コードパラマ・テック
5,598税込6,158
1台
欠品中
通信機能付携帯心電計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
通信機能付携帯心電計 ACアダプタ パラマ・テック通信機能付携帯心電計 ACアダプタパラマ・テック
9,398税込10,338
1台
7日以内出荷
通信機能付携帯心電計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466互換 bitstrongBSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466互換bitstrong
12,500税込13,750
1袋(1個)
7日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIECコネクタ形状電極:クリップリード線(m)1コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換 bitstrongBSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換bitstrong
15,990税込17,589
1袋(1個)
10日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 bitstrongBS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換bitstrong
30,980税込34,078
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換 bitstrongBS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換bitstrong
22,980税込25,278
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。
用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。 ダイナスコープ DS-7000シリーズ DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrongBS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線bitstrong
12,980税込14,278
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。
用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線 bitstrongBS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線bitstrong
11,980税込13,178
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。
用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプション パラマ・テック通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプションパラマ・テック
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用ACアダプターです。
仕様交流、EP-501専用 ACアダプター質量(g)114定格入力電圧(V)100周波数47~63Hz定格出力電圧5V入力電源最大:0.3Aアズワン品番64-8003-90
通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプション パラマ・テック通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプションパラマ・テック
6,598税込7,258
1本
16日以内出荷
通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用誘導コードです。
仕様EP-501専用 外部誘導コード質量(g)50コード長さ(mm)1500アズワン品番64-8003-91
Gel電極 脳波計用 intercross-810用オプション アズワンGel電極 脳波計用 intercross-810用オプションアズワン
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
仕様ヘッドキャップ材質ナイロンアズワン品番7-3853-31
BSディスポーザブル血行動態ECGモニタ用電極 bitstrongBSディスポーザブル血行動態ECGモニタ用電極bitstrong
13,980税込15,378
1袋(5個)
6日以内出荷
・非侵襲方法で血行動態変化のモニタリングに使用します。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。・血行動態モニタOsypka ICON、AESCULON miniに適応しています。
用途左頸部、胸部などに貼り付け、血行動態モニタを接続し、人体の生体インピーダンス電気信号を収集するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプリード線長さ(mm)610適応(ECGモニタ)Osypka ICON、AESCULON min血行動態モニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000203電極数(リード線)4個医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECGリード線 DINアダプター接続心電計用 bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 DINアダプター接続心電計用bitstrong
9,000税込9,900
1袋(5個)
7日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用 bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用bitstrong
11,900税込13,090
1袋(5個)
6日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
BSディスポーザブルX線透過ECG電極 bitstrongBSディスポーザブルX線透過ECG電極bitstrong
6,490税込7,139
1袋(5個)
6日以内出荷
・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプ適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECG電極 bitstrongBSディスポーザブルECG電極bitstrong
5,490税込6,039
1袋(5個)
6日以内出荷
・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプリード線長さ(mm)610適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECGリード線 Philips心電計用 bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 Philips心電計用bitstrong
11,590税込12,749
1袋(5個)
6日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
BSディスポーザブルECGリード線 Drager/Siemens心電計用 bitstrongBSディスポーザブルECGリード線 Drager/Siemens心電計用bitstrong
9,900税込10,890
1袋(5個)
6日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
経食道プローブ用 シブフレックスカバー 610シリーズ CIVCO経食道プローブ用 シブフレックスカバー 610シリーズCIVCO
1箱(12セット)
5日以内出荷から8日以内出荷
超音波プローブの感染対策となります。ラテックスフリー
一般的名称超音波プローブ穿刺用キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00226000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シブフレックスカバー 610シリーズ CIVCOシブフレックスカバー 610シリーズCIVCO
1箱(24セット)
4日以内出荷から63日以内出荷
超音波プローブの感染対策となります。プローブサイズに合わせて選べます。
一般的名称超音波プローブ穿刺用キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00226000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
Intuit Glide/Intuit Roll シブフレックスカバー 610シリーズ CIVCOIntuit Glide/Intuit Roll シブフレックスカバー 610シリーズCIVCO
1箱(24セット)
4日以内出荷から24日以内出荷
超音波プローブの感染対策となります。カバーの装着をより簡便にします。
寸法(cm)14.0×91.5一般的名称超音波プローブ穿刺用キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00226000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
心電図記憶装置 アナログケーブル 980mm パラマ・テック心電図記憶装置 アナログケーブル 980mmパラマ・テック
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
長さ(mm)980アズワン品番0-7255-13
心電計用紙 小林クリエイト心電計用紙小林クリエイト
9,998税込10,998
1冊ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
★心電計用折畳タイプ
仕様感熱紙
3M TM レッド ダット TM モニタリング電極用リード線 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM レッド ダット TM モニタリング電極用リード線Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
10,980税込12,078
1箱(1袋)
4日以内出荷
心電図モニターと電極を接続する時に使用します。
仕様3本 赤、黄、黒プラグ接続:6P 丸型コネクタリード線3本(赤、黄、黒)アズワン品番61-0502-41
USBケーブル オムロンヘルスケアUSBケーブルオムロンヘルスケア
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
アズワン品番62-2818-68
レッド ダット TM リード線付モニタリング電極 2269シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)レッド ダット TM リード線付モニタリング電極 2269シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
97,998税込107,798
1ケース(10箱×60個)
4日以内出荷
●密封性のある防水タイプの基材を採用、血液・薬液の電極への浸透を防止します。やわらかい素材で皮膚になじみやすく、凹凸のある部位にもフィットします。●作業性を向上させるため電極端部に青いタブを備えています。ブルーのタブで装着場所を瞬時に認識出来ます。●しなやかなカーボンリード線を採用、スムーズに取扱いが可能で優れたX線透過性を発揮します。●銀/塩化銀の電極であるため波形がきれいで基線も安定、カーボンタイプに比べ除細動回復が迅速です。●導電性粘着剤を採用し、かぶれやすい肌にもやさしく、長時間の使用が可能です。糊残りが少なく、後処理が簡単です。
仕様4色 600個入全長2m4色(赤、黄、緑、黒)プラグ接続:DIN プラグ電極寸法(mm)25(横)×40(縦)アズワン品番67-3052-04素材導電性粘着剤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000130医薬品医療機器等法一般医療機器
3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
8,998税込9,898
1箱(10袋×4個)
当日出荷
心電図モニタリング用のディスポ電極。
プラグ接続:DIN プラグ電極寸法(mm)25(横)×40(縦)素材導電性粘着剤
トレースプレップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トレースプレップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,298税込1,428
1ケース(1巻)
翌々日出荷
用途:電極装着前に角質化された皮膚を除去し接触抵抗を減少させる前処理剤。
サイズ18.0mm×5.0mアズワン品番61-0499-76
脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入 CHINO(チノー)脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入CHINO(チノー)
9,998税込10,998
1箱(10冊)
30日以内出荷
計測用折畳
幅(mm)200長さ(m)20.4目盛0-1200アズワン品番68-6998-20
EKGクリップ M306L10J グレー 10ホン 3M(スリーエム)EKGクリップ M306L10J グレー 10ホン3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1袋
12日以内出荷
3Mレッドダット心電図検査電極のクリップ接続が簡単な専用クリップです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001医薬品医療機器等法一般医療機器
心電図用品