絞り込み
取付方式
- ビス止め(2)
- マグネット(2)
材質
- ABS樹脂(2)
- ターポリン(2)
ブランド
- ユニット
- モノタロウ(2)
- つくし工房(2)
- 日本緑十字社(1)
- マイゾックス(1)
- 敬相(1)
「取付方式」から絞り込む
ビス止め(2)
マグネット(2)

フリー掲示板 屋内用
ユニット(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
フリー掲示板防雨型
ユニット(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から翌々日出荷屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付
ユニット(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5435材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)370タイプA4横用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)247横(mm)335
樹脂製KYボード(防雨型)A3横MG付
ユニット(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3843材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)640タイプA3横用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)331横(mm)463